TRILUX - Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco,longitud 1474 mm 765... E-Line Next Fix 1474x62x30 - 7788800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Longitud - 1474 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7788800
Ref.Sonepar
778834
EAN
4018242593309
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
1474 mm
Anchura:
62 mm
Altura:
30 mm
Tapa ciega para el sistema en línea continua E-Line Fix LED. Apto para perfiles de soporte E-Line Fix 07650... IP50 . Apta para el uso en aplicaciones en línea continua con grado de protección IP20 o IP64. Fijación al carril a través de cierres en acero inoxidable, accionables sin necesidad de herramientas. Un sonido de encaje confirma el montaje adecuado del portaequipos en el perfil de soporte. Los elementos de montaje transparentes de PC resistente a la radiación ultravioleta pueden quitarse después del montaje exitoso y, de esta manera, garantizan una protección contra robo y desmontaje. Cuerpo del dispositivo de chapa de acero, de color blanco. Longitud de la tapa ciega: 1474 mm. Con puente de obturación.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


