TRILUX - Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 737 mm 765... E-Line Next Fix 737x62x19 - 7259100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7259100
Ref.Sonepar
716603
EAN
4018242430796
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
737 mm
Anchura:
62 mm
Altura:
19 mm
Tapa ciega para el sistema en línea continua E-Line Fix LED. Apto para perfiles de soporte E-Line Fix 07650... . Apta para el uso en aplicaciones en línea continua con grado de protección IP20 o IP64. De PVC, de color blanco. Longitud de la tapa ciega: 737 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


