TRILUX - Uniones en T para línea continua para E-Line Fi, color blanco 765... E-Line Next Fix IP20 659x362x53 - 7508900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - no
Apto para conducto de cable - no
Con bandeja porta cables - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7508900
Ref.Sonepar
716600
EAN
4018242514908
Modelo:
Otros
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
no
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Acoplamiento electromecánico integrado:
no
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
659 mm
Anchura:
362 mm
Altura:
53 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20


