UNEX - Brida de uso interior y exterior 4,8x370 mm Unex en U61X color negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión - 370 mm
Grosor de la conexión - 1.4 mm
Diámetro del paquete - 1.6...102 mm
Mínima resistencia a la tracción - 220 N
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
2249-0
Ref.Sonepar
21713
EAN
8428884000459
Anchura de banda:
4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión:
370 mm
Grosor de la conexión:
1.4 mm
Diámetro del paquete:
1.6...102 mm
Mínima resistencia a la tracción:
220 N
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-30...105 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Detectable/trazable:
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


