UNEX - Pasamuros acodado de 60x100 mm Unex en U24X color blanco - 31683-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 144 mm
Profundidad - 60 mm
Altura - 132 mm
Modelo - Asimétrico
Método de montaje de conductos - Pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31683-02
Ref.Sonepar
350753
EAN
8428884044613
Anchura:
144 mm
Profundidad:
60 mm
Altura:
132 mm
Modelo:
Asimétrico
Método de montaje de conductos:
Pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP2X
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


