UNEX - Pieza de unión de 45x75 mm Unex en U24X color blanco - 31521-02

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 75 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31521-02

Ref.Sonepar

350748

EAN

8428884044569

Ancho de cobertura:

75 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Grado de protección (IP):

IP4X

Fuerza del impacto:

IK08

Cubre y protege los tubos en instalaciones de climatización con aparatos tipo split al unir dos tramos de tapa. Diseño robusto en una sola pieza, que se monta por encima de la tapa cubriendo los cortes de la misma. Mayor longitud de los elementos de acabado para adaptarse mejor a la tapa, absorber las irregularidades de la pared y esconder posibles errores en el corte de la canal. Color: Blanco RAL 9010.

Un producto de UNEX

Descubra la serie UNEX