UNEX - Tornillos DIN 603 ISO 8677 M8x20 Unex en U48X sin halógenos color gris - 66809-48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de la cabeza - Cabezal redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66809-48
Ref.Sonepar
350804
EAN
8428884043999
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Cabezal redondo
Cabeza avellanadora:
no
Ángulo de avellanado:
0 °
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud a la cara inferior:
20 mm
Longitud de la rosca:
21 mm
Rosca completa:
no
Sistema de enroscado:
Parrilla de tornillos
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
20 mm
Altura del cabezal:
5 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
sí
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
no
Número RAL:
7038
Color:
Otros
Un producto de UNEX
Descubra la serie UNEX


