ZEMPER - Luminaria emergencia ALYA LED estándar (ZC) 150lm tipo NP 3,6V 0,8A/h Ni-Cd 1 hora de autonomía blanco - LYA3150C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LYA3150C
Ref.Sonepar
869086
EAN
8436595716750
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Potencia máxima del sistema:
1.2 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
58.5 mm
Altura/profundidad:
31.7 mm
Longitud:
155 mm


