Las Orange weeks han llegado

Consigue hasta un 10% de descuento en productos seleccionados.

Descubre productos que no solo ahorran energía y costes, sino que también garantizan el mejor rendimiento para cada aplicación . En LEDVANCE encontrará la iluminación adecuada para cada una de tus aplicaciones.

Downlight Comfort –

El favorito de los instaladores

  • luminación sin deslumbramiento con UGR ≤ 19 y alto CRI>90
  • Instalación rápida y flexible con driver externo
  • Eficiencia energética: hasta 120 lm/W y vida útil de 100,000 horas

Floodlight Flex –

Resistente a la corrosión

  • Diseñado para entornos difíciles con resistencia a la corrosión C5 — ideal para áreas costeras, industriales y portuarias
  • Gran ahorro de energía: hasta 91 % menos consumo que un halógeno; eficiencia de 161 lm/W.

Damp Proof Flex –

TH 1500 P

      • A lta eficacia luminosa: hasta 165 lm/W
      • Vida útil (L80/B50): hasta 100,000 h (a 25 °C)
      • Cableado continuo 3×1.5mm² ya instalado.

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

Y CONSIGUE MÁS VENTAJAS

Todas las compras que realices de productos LEDVANCE te dan puntos SoneClub.

SONEPAR
C/ Ramón y Cajal, 24.
28914, Leganés (MADRID)
www.sonepar.es