¡Vive una experiencia única!

¡Vive una experiencia única!
Con tus compras Titanex, sortearemos tres entradas dobles en palco VIP para el concierto que ofrecerá Dani Martín en el Movistar Arena (Madrid) el 14 de noviembre.
Titanex® H07RN-F — El cable flexible a toda prueba
La referencia desde hace más de 50 años para tus instalaciones más exigentes, tanto en interiores como en exteriores.
¿Por qué elegir Titanex®?
✅ Flexibilidad excepcional
Gracias a su estructura de goma y diseño flexible (clase 5), Titanex® se instala fácilmente, incluso en las secciones de mayor tamaño. Ideal para instalaciones móviles, equipos de manipulación o eventos temporales.
💪 Resistencia incomparable
Probado para resistir 5 veces más ciclos que lo exigido por la norma. Titanex® resiste vibraciones, abrasión, impactos y sigue siendo eficaz incluso en entornos extremos.
🌧️ Resistente al agua y a los rayos UV
Perfecto para exteriores: Titanex® tolera ambientes húmedos y salpicaduras de agua (cobertura no permanente), sin que los rayos UV afecten sus propiedades.
🛢️ Resistente a sustancias agresivas
Aceites industriales, grasas, productos químicos comunes… Titanex® mantiene su rendimiento incluso expuesto a agentes corrosivos.
🔥 Seguridad garantizada
• No propagador de la llama (IEC 60332-1)
• Certificación CPR (reacción al fuego: Eca)
• Conforme a RoHS (sin plomo)
Un cable diseñado para durar
•Marcado ultrarresistente: hasta 4 veces más duradero que lo requerido por la norma.
• Identificación inmediata de las secciones para una instalación más rápida.
• Temperaturas extremas soportadas:
→ Instalación fija protegida: 90 °C
→ Instalación móvil: 60 °C
→ Cortocircuito: 200 °C
Una gama completa para todas tus necesidades
Desde 1 hasta 36 conductores, disponibles en secciones de 1 mm² a 630 mm².
Aplicaciones típicas:
• Grúas, motores, obras, puertos
• Conexión de máquinas-herramientas
• Eventos públicos: festivales, conciertos, competiciones deportivas
Con más de 50 años de innovación, Nexans lleva aún más lejos el rendimiento de la gama Titanex®.
Descubre en vídeo cómo sometemos a Titanex® a las condiciones más extremas.
• Conductor: cobre desnudo sin plomo
• Aislamiento y cubierta: elastómero especial reticulado negro
• Tensión nominal: 1 kV (instalación fija protegida)
• Radio mínimo de curvatura:
o Dinámico: 6 a 8x Ø exterior
o Estático: 3x Ø (si Ø ≤ 12 mm), 4x Ø (si Ø > 12 mm)
Titanex® en acción en todo el mundo
Utilizado en grandes eventos internacionales en París, Tokio y Londres, Titanex® es el aliado ideal para instalaciones temporales seguras y reutilizables.