3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® Cinta eléctrica de vinilo Super 33+, 38 mm x 33 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color:
NegroLongitud:
32.9 mGrosor:
0.178 mmEspecificaciones esenciales
Anchura - 38 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000031512
Ref.Sonepar
111105
EAN
00054007502364
Anchura:
38 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
32.9 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.178 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS