PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara LED MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 40...70 V

  • Corriente nominal - 150...350 mA

  • Factor de potencia - 0.92

  • Potencia lámpara - 7...7 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

30966100

Ref.Sonepar

1131795

EAN

8720169309661

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

40...70 V

Corriente nominal:

150...350 mA

Factor de potencia:

0.92

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1000...1000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1000 lm

Eficacia de lámpara:

142 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

19 mm

Longitud:

563 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lamparas LED. LED Tubes Prof. VERDE LAMPARALED. Lámpara LED MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS