PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara LED CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 20...90 V

  • Corriente nominal - 300...620 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 26.7...26.7 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

206 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

29560500

Ref.Sonepar

1141439

EAN

8720169295605

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

20...90 V

Corriente nominal:

300...620 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

26.7...26.7 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

3900...3900 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3900 lm

Eficacia de lámpara:

146 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

19 mm

Longitud:

1163 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

27 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5. CorePro LEDtube InstantFit HF T5 es la forma rápida y sencilla de sustituir los tubos T5 fluorescentes en un tiempo de amortización rápido. Diseñado con una compatibilidad de balasto líder en la industria, el producto es ideal para los trabajos de iluminación diarios. Con una sencilla instalación lista para usar, mejora la eficiencia energética inmediatamente y dura más que el T5 convencional.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS