PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara LED CorePro LED Candle ND 2.2-25W B35 E14 FR G

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 21...21 mA

  • Factor de potencia - 0.4

  • Potencia lámpara - 2.2...2.2 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34679600

Ref.Sonepar

1147860

EAN

8719514346796

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

21...21 mA

Factor de potencia:

0.4

Potencia lámpara:

2.2...2.2 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

250...250 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

250 lm

Eficacia de lámpara:

113 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

sí

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

35 mm

Longitud:

97 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

173 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

20000

Consumo de energía en 1000 horas:

3 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED CorePro LED Candle ND 2.2-25W B35 E14 FR G, con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED de filamento de la gama Classic combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para las personas que buscan sustituir las velas y reflejos metálicos LED de recambio, ya que en comparación con las lámparas convencionales, proporciona un ahorro energético del 90%. Las velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass brindan una calidad de luz excelente. Ofreciendo una vida útil de 15.000 horas reduce los costes de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS