FERMAX - Monitor SMILE 7" VDS - 6550

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Monitor SMILE 7" VDS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - sí

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Funciones de conmutación - sí

  • Manos libres - sí

  • Diagonal pantalla - 177.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6550

Ref.Sonepar

115023

EAN

8424299065502

Con vídeo:

sí

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Funciones de conmutación:

sí

Manos libres:

sí

Diagonal pantalla:

177.8 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

7 in

Comunicación interna:

no

Monitor Smile 7 VDS BASIC. Monitor de video portero a color con pantalla TFT de 7, que permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora. El Monitor Smile es la opción perfecta para integrarse en las viviendas más modernas y actuales gracias a su diseño compacto y de forma esencial que transmite un estilo fresco y elegante a la vez. Está fabricado en plástico ABS de alto impacto, y su parte frontal se recubre con una lámina transparente de metacrilato con alta protección ultravioleta. El teclado capacitivo hace más sutil y agradable su uso para recorrer un menú OSD intuitivo y con multitud de funcionalidades. Sistema VDS: Sistema de portero y video portero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX