Schneider Electric - Marco TOUCH con 3 elementos bronce cepillado - S520806L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

S520806L

Ref.Sonepar

115636

EAN

3606480318849

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Anchura:

227 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

10 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Diámetro del agujero (abertura):

0 mm

Odace, Marco Touch 3 elementos Bronce. Nombre estético: táctil - tipo de producto o componente: marco de cubierta - tipo de paquete: flow-pack - cantidad por juego: juego de 5.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric