PHILIPS - AMPLIFICADOR ZXP399 DMX AMPLIFIER 24V 4P - 94692799

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - AMPLIFICADOR ZXP399 DMX AMPLIFIER 24V 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94692799

Ref.Sonepar

1164385

EAN

8719514946927

Amplificador ZXP399 DMX amplifier 24V 4P, para utilizarlo con las luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables guía y de unión con conectores IP67 macho y hembra y tapas de acabado. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede escribir direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS