Schneider Electric - Forma 2 JdB Hor. A1.200mm, P800mm, 7 Mod - LVS04972
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 582 mm
Altura - 1019 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04972
Ref.Sonepar
1165316
EAN
3606481866998
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
582 mm
Altura:
1019 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
sí
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric