Schneider Electric - Puntera etiquetable media para conductor simple de 25mm² negro - DZ5CA253
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 25 mm²
Longitud de puntera - 22 mm
Longitud total - 36 mm
Aislado - sí
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
DZ5CA253
Ref.Sonepar
19286
EAN
3389110535716
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
25 mm²
Longitud de puntera:
22 mm
Longitud total:
36 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
sí
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric