Schneider Electric - Puntera etiquetable larga para conductor simple de 16mm² blanco - DZ5CA163

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 16 mm²

  • Longitud de puntera - 18 mm

  • Longitud total - 28 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DZ5CA163

Ref.Sonepar

205053

EAN

3389110535693

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

16 mm²

Longitud de puntera:

18 mm

Longitud total:

28 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

sí

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

6

Extremo del cable Linergy aislado para marcador a presión. Se aplica a un solo conductor con sección transversal de cable de 16 mm². Tiene tratamiento de superficie blanca. Es de tamaño medio para el portaetiquetas de marcador adicional. El empaquetado por bolsa y cantidad por juego es de 100. La temperatura ambiente para el funcionamiento es de -20 a 105 °C. Cumple con la norma NF C 63-023. Cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric