Schneider Electric - Marco de 1 elemento D-LIFE para montaje vertical y horizontal de color ártico - MTN4010-6535

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN4010-6535

Ref.Sonepar

221537

EAN

3606480890420

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK02

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Anchura:

90 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

12 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Diámetro del agujero (abertura):

60 mm

El marco de la cubierta de diseño del sistema Merten de Schneider Electric MTN4010-6535 está en color loto blanco con 1 segmento Este marco de cubierta pertenece al grupo estético D-Life. It is 90 mm in width, 90 mm in height, 12 mm in depth. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. El bastidor de la cubierta está hecho de ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), haciéndolo lo lo más resistente posible. Como producto premium ecológico, este dispositivo también es ecológico. Y no contiene mercurio. This cover frame is SVHC (substances of very high concern) free too. Además es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Merten System Design es una variada serie de switches que hace una declaración con una variedad de diseños de switches. Incorpora elegancia aristocrática y exclusividad lujosa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric