Schneider Electric - Marco de 1 elemento D-LIFE para montaje vertical y horizontal de color aluminio - MTN4010-6536

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN4010-6536

Ref.Sonepar

221538

EAN

3606480890451

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Acero inox

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK02

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Anchura:

90 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

12 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Diámetro del agujero (abertura):

60 mm

El bastidor de cubierta de diseño del sistema Merten de Schneider Electric MTN4010-6536 está en acero inoxidable a color con 1 segmento Este marco de cubierta pertenece al grupo estético D-Life. It is 90 mm in width, 90 mm in height, 12 mm in depth. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a brindar una clara protección transparente. También alcanza el grado de protección IP20. Fabricado con ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), este bastidor de la tapa es bastante fiable y resistente. Y es libre de mercurio y de metales pesados, lo que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Además es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Merten System Design es una variada serie de switches que hace una declaración con una variedad de diseños de switches. Incorpora elegancia aristocrática y exclusividad lujosa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric