Schneider Electric - Marco de 3 elementos D-LIFE para montaje horizontal y vertical en policarbonato sahara brillante - MTN4030-6533

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN4030-6533

Ref.Sonepar

235776

EAN

3606480890529

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Beige

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Anchura:

234 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

12 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Diámetro del agujero (abertura):

60 mm

Marco de 3 elementos la gama D-life de color sahara para montaje horizontal y vertical y realizado en policarbonato brillante, con tratamiento antibacteriano. Grado de protección IP20 y sin halógenos. La gama Elegance, con más de 300 funciones, representa la más completa del mercado. Incluye mecanismos eléctricos, mecanismos electrónicos, soluciones en domótica RF y en Inmótica KNX. Su evolución técnica, líneas minimalistas y una completa gama de acabados responden a las tendencias y gustos actuales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric