Schneider Electric - Barra colectora de peine ACTI9 IC40 1PN 24 módulos 18mm - A9XPC624

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Barra colectora de peine ACTI9 IC40 1PN 24 módulos 18mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 24

  • Dimensiones del paso - 9 mm

  • Sección transversal - 0 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPC624

Ref.Sonepar

259801

EAN

3606489443566

Número de fases:

1

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

24

Dimensiones del paso:

9 mm

Sección transversal:

0 mm²

Longitud:

487 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

24

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

230 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Este producto Acti9 es una barra de distribución comb horizontal cortable para Acti9 iC40. Está destinado a instalaciones (neutras, de línea). El tipo de distribución es (N, L1). Es un conjunto de 1 producto. Es adecuado para 24 dispositivos con 1 polo P+N y sin auxiliares asociados. La longitud es de 434 mm. El número total de módulos de 18 mm es 24. La corriente de funcionamiento nominal Ie a 40°C es de 80 A. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 400 VCA. La tensión de funcionamiento nominal del Ue es de 230 VCA. El color del dispositivo es blanco (RAL 9003). El grado de contaminación es 3. El grado de protección es IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales. De acuerdo con la norma IEC 60695-2-1, la resistencia al fuego se autoextingue a 960°C en 30 segundos. Cumple con los estándares IEC 61439-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric