Schneider Electric - Barra colectora de peine ACTI9 IC40 1PN 12 módulos 18mm - A9XPC612
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 12
Dimensiones del paso - 9 mm
Longitud - 272 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPC612
Ref.Sonepar
259802
EAN
3606489443573
Número de fases:
1
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
12
Dimensiones del paso:
9 mm
Longitud:
272 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric