CEMBRE - Empalme punta - punta preaislado polietileno termorretráctiles sección 0,25-1,5mm² rojo - WL03-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²
Color - Rojo
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
WL03-M
Ref.Sonepar
271488
EAN
8016692538440
Sección transversal nominal desde/hasta:
0.25...1.5 mm²
Color:
Rojo
Conectores punta-punta Preaislados en PE HD termoretráctiles Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Preaislados) PE-HD (polietileno de alta densidad) Forma dimensional Conector punta-punta Sin Halógenos sí Grado de Protección IP 68 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 105 °C Mínima temperatura de encogimiento 150 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE