Schneider Electric - Marco 3 elementos PRO polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU400618

Ref.Sonepar

314130

EAN

3606489456474

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

6

Número de módulos verticales (sistema modular):

3

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Anchura:

227 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

10 mm

Diámetro del agujero (abertura):

65 mm

Marco de cubierta de 3 elementos Pro de la gama New Unica para montaje tanto en vertical como en horizontal fijado a presión, en color blanco polar. La gama New Unica es práctica, atractiva e innovadora. Tras años de éxito en el mercado y de escuchar las opiniones que nuestros clientes y usuarios nos han trasmitido sobre Unica, hemos considerado que ha llegado el momento de mejorar un clásico de nuestra oferta. New Unica se presenta con soluciones innovadoras en funcionalidad, diseño y altas prestaciones adaptadas al hogar comunicado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric