LEGRAND - BORNIER A VISSER 8X16+1X25 MM2 REF.-004803 - 004803

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - BORNIER A VISSER 8X16+1X25 MM2 REF.-004803

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 9

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Tornillo

  • A prueba de contactos - no

  • Altura - 10.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004803

Ref.Sonepar

334312

EAN

3414971729872

Número de polos:

9

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Tornillo

A prueba de contactos:

no

Altura:

10.5 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

6.5 mm

Bornero de distribución desnudo para atornillar - Longitud 73mm. Compuesto por: - 1 terminal de entrada para cable de 6mm² a 25mm² - 48 terminales de salida para cable de 1,5mm² a 16mm² Intensidad:- 100A máximo 400V~ con entrada de 25mm²- 80A máximo 400V~ con entrada de 16mm². Se fija con tornillo M4. Cumple con IEC 60998-2-1

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND