EATON - Fusible Cooper Bussmann 630A 1250V 2TN/110AR CU - 170M5196
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1250 V
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M5196
Ref.Sonepar
339518
EAN
5027590456135
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1250 V
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
110 W
Agujeros de montaje:
M10
Distancia entre centros de las conexiones:
108 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON