Schneider Electric - Puntera larga para conductor simple de 2,5mm² gris - DZ5CE0253

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

  • Longitud de puntera - 18 mm

  • Longitud total - 24 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DZ5CE0253

Ref.Sonepar

355168

EAN

3389110537208

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Longitud de puntera:

18 mm

Longitud total:

24 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

14

Terminal de cable aislado de conductor sencillo, tamaño largo, 2,5mm2, gris. Gama de producto: Linergy - tamaño de extremo de cable: largo - normas: NF C 63-023 - tipo de paquete: hilera de bolsas - cantidad por juego: 10 juegos de 100 - sección de cable: 2,5 mm².

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric