3L - CAMISA WELDERBAND AZUL CON BANDAS IGNIFUGA T.XL Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2

CopiarCopiar
3L - CAMISA WELDERBAND AZUL CON BANDAS IGNIFUGA T.XL Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLB-100_TXL

Ref.Sonepar

768017

EAN

8499211070421

Camisa de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestática. Dos bolsillos frontales con tapeta y cierre por botón. Elástico posterior. Cierre por botones de presión. Bandas reflectantes en pecho y mangas. Gramaje 260 gr/m2. Color: azul marino.

Un producto de 3L

Descubra la serie 3L