3L - CHAQUETA WELDERBAND IGNIFUGO AZUL CON BANDAS T.L Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2

CopiarCopiar
3L - CHAQUETA WELDERBAND IGNIFUGO  AZUL CON BANDAS T.L Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLB-300_TL

Ref.Sonepar

766395

EAN

8499211041872

Chaqueta de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestática. Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por velcro. Elástico posterior en cintura. Cremallera FR con sistema antipánico. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Bandas reflectantes en pecho y mangas. Gramaje 260 gr/m2. Color: azul marino.

Un producto de 3L

Descubra la serie 3L