3L INTERNACIONAL - PANTALON WELDER A.MARINO IGN.ANT.ARC-ELEC.T.M Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 & IEC 61482-2 - WLR-200_TM

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLR-200_TM

Ref.Sonepar

468982

EAN

8430961492224

Pantalón de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestática. Dos bolsillos posteriores con tapeta apresillada y cierre por velcro. Dos bolsillos tipo francés. Elástico posterior en cintura. Cremallera FR. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60ºC con secado al aire manteniendo las propiedades ignífugas de certificación. Gramaje 260 gr/m2. Color: azul marino.

Un producto de 3L INTERNACIONAL

Descubra la serie 3L INTERNACIONAL