3L INTERNACIONAL - PERMAWELD HV POLO PMH-1700 IGNIFUGO ALTA VISIBILIDADTALLA 2XL Normativa: EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, IEC 61482-2 - PMH-1700_TXXL

CopiarCopiar
3L INTERNACIONAL - PERMAWELD HV POLO PMH-1700 IGNIFUGO ALTA VISIBILIDADTALLA 2XL Normativa: EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, IEC 61482-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PMH-1700_TXXL

Ref.Sonepar

916184

EAN

8499213484912

Polo de manga larga de gran confort y diseño fabricado en 60% Fibra modacrílica, 38% algodón y 2% fibra antiestática. 210 g/m2. para protección frente al calor y la llama en condiciones de visibilidad reducida. Fabricado en tejido tipo piqué. Doble banda perimetral ignífuga y reflectante en pecho y mangas. Tejido con propiedades ignífugas permanentes a los lavados. Color: azul marino y amarillo.

Un producto de 3L INTERNACIONAL

Descubra la serie 3L INTERNACIONAL