3L INTERNACIONAL - PERMAWELD POLO IGNIFUGO AZUL PMW-1700 TALLA M Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2 - PMW-1700_TM

CopiarCopiar
3L INTERNACIONAL - PERMAWELD POLO IGNIFUGO AZUL PMW-1700 TALLA M Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PMW-1700_TM

Ref.Sonepar

916169

EAN

8499213484462

Polo de alto diseño y confort para trabajos de soldadura y afines con propiedades ignífugas permanentes fabricado en 60% Modacrílico, 38% Algodón y 2% Fibra antiestática. Manga larga. Cierre superior por 3 botones ignífugos. Gramaje 210 g/m2.