3L INTERNACIONAL - WELDER CHALECO AZUL MARINO L Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 & IEC 61482-2

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLR-350_TL

Ref.Sonepar

468992

EAN

8430951078391

Chaleco fabricado exteriormente en 98% Algodón con tratamiento FR y 2% fibra antiestática con acolchado y forro ignífugos. Cuatro bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por botón. Doble banda reflectante ignífuga. Cremallera FR con sistema de desprendimiento rápido antipánico. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Color: azul marino.

Un producto de 3L INTERNACIONAL

Descubra la serie 3L INTERNACIONAL