3L INTERNACIONAL - WELDER HV CHAQUETA IGNIFUGA AMARILLO / AZUL 2XL Normativa: EN 340, EN 11612, EN11611, EN 1149-5, EN 20471 y EN 61482-1-2 - WLH-300_TXXL

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLH-300_TXXL

Ref.Sonepar

300055

EAN

8430961492552

Chaqueta de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 78% con tratamiento FR, fibra de poliéster 20% y fibra antiestática 2%. Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por velcro. Elástico posterior en cintura. Bandas reflectantes en cuerpo y mangas. Cremallera FR. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Gramaje 290 gr/m2. Color: azul marino.