3L INTERNACIONAL - WELDER PARKA AZUL MARINO 3XL Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 & IEC 61482-2 - WLR-550_T3XL

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLR-550_T3XL

Ref.Sonepar

469002

EAN

8430951078483

Parka fabricada exteriormente en 98% Algodón con tratamiento FR y 2% fibra antiestática con acolchado y forro ignífugos. Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por velcro. Cinta de ajuste en cintura. Cremallera central ignífuga. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Color: azul marino.