3L - PANTALON WELDERBAND IGNIFUGO AZUL CON BANDAS T.L Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2

CopiarCopiar
3L - PANTALON WELDERBAND IGNIFUGO AZUL CON BANDAS T.L Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 1150 & IEC 61482-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLB-200_TL

Ref.Sonepar

766585

EAN

8499211046143

Pantalón de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestática. Dos bolsillos posteriores con tapeta apresillada y cierre por velcro. Dos bolsillos tipo francés. Elástico posterior en cintura. Cremallera FR. Bandas reflectantes en perneras. Gramaje 260 gr/m2. Color: azul marino.

Un producto de 3L

Descubra la serie 3L