3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M Kit de empalme alta tensión contráctil en frío QS3000, AD-72XB1-20-SP1-150C, 300–630mm², apantallamiento 150mm², conect inclu, 1 kit/caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Rango de tensión U0/U (Um) - Otros
Modelo - Contracción en frío
Número de conductores - 1
Apto para - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100260822
Ref.Sonepar
827627
EAN
8499211921044
Rango de tensión U0/U (Um):
Otros
Modelo:
Contracción en frío
Número de conductores:
1
Apto para:
Otros
El kit de empalme de alta tensión contráctil en frío de la serie QS3000 96-AD de 3M™ ofrece una solución segura y sencilla para la conexión de alta tensión, con U_max de hasta 72,5 kV, para cables poliméricos con varias secciones transversales y diámetros de aislamiento principales. Aplicable para cables de alimentación poliméricos con un rango de secciones transversales de 150 a 1600 mm² y varias soluciones de pantalla. Hay disponibles kits con y sin conector, y han sido sometidos a pruebas de tipo conforme a la norma IEC 60840.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


