3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M Kit de empalme de tensión media contráctil en frío QS200 93-AK 620-1MB-E/C con conector, hasta 24 kV, secciones transversales 95-240 mm2

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M Kit de empalme de tensión media contráctil en frío QS200 93-AK 620-1MB-E/C con conector, hasta 24 kV, secciones transversales 95-240 mm2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modelo - Contracción en frío

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000092358

Ref.Sonepar

90973

EAN

08021684697937

Rango de tensión U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Modelo:

Contracción en frío

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

1

El kit de empalme de tensión media contráctil en frío de la serie QS200 de 3M™, gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío, ofrece una solución fácil y segura para la conexión de cables de MT. Los accesorios de tensión media contráctil en frío de la serie QS200 de 3M™ se han diseñado con un único sistema contráctil en frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula faraday preinstalada en el cuerpo aislante ayudan a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar una amplia gama de cables con sección transversal. Los kits de empalme de media tensión de 3M™ están disponibles con y sin manguitos. Los accesorios de tensión media contráctil en frío de 3M™ se han diseñado para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de MT.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS