3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M Kit de empalme tensión media contráctil en frío QS200 93-AK 640-1MB-E/C con conector, hasta 24kV, secciones transversales de 240-400mm2

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M Kit de empalme tensión media contráctil en frío QS200 93-AK 640-1MB-E/C con conector, hasta 24kV, secciones transversales de 240-400mm2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Contracción en frío

  • Apto para - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000092359

Ref.Sonepar

90974

EAN

08021684700194

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Contracción en frío

Apto para:

Otros

El kit de empalme de tensión media contráctil en frío de la serie QS200 de 3M™, gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío, ofrece una solución fácil y segura para la conexión de cables de MT. Los accesorios de tensión media contráctil en frío de la serie QS200 de 3M™ se han diseñado con un único sistema contráctil en frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula faraday preinstalada en el cuerpo aislante ayudan a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten conectar una amplia gama de cables con sección transversal. Los kits de empalme de media tensión de 3M™ están disponibles con y sin manguitos. Los accesorios de tensión media contráctil en frío de 3M™ se han diseñado para ofrecer una solución fácil y segura de conexión de cables de MT.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS