3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 1076 Cinta de filamentos reforzados hasta 105° - Adhesivo acrílico con soporte de papel, 584 mm x 55 m x 0.23 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 584 mm
Material - Otros
Color - Marrón
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100002898
Ref.Sonepar
1228892
EAN
00051128595084
Anchura:
584 mm
Material:
Otros
Color:
Marrón
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
55 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
no
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


