3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 11 Cinta de Acetato, negro, 603.3 mm x 65.8 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 603.2 mm
Material - Otros
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000058613
Ref.Sonepar
1228891
EAN
50051128531209
Anchura:
603.2 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


