3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Conductor, MC19 - Adhesivo Acrílico - 12mm x 16,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 12 mm
Material - Otros
Color - Marrón
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100116886
Ref.Sonepar
646898
EAN
8499161301453
Anchura:
12 mm
Material:
Otros
Color:
Marrón
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
16.5 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.036 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


