3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 27 Cinta de Fibra de Vidrio, hasta 150°, blanco, Adhesivo de caucho, 19 mm x 20 m, 0.18 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19.05 mm
Material - Otros
Color - Blanco
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100119550
Ref.Sonepar
327148
EAN
04001895832574
Anchura:
19.05 mm
Material:
Otros
Color:
Blanco
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
20 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.127 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


