3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 27 Cinta de fibra de vidrio hasta 150º, MC4, 50 mm x 55 m

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 50 mm

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100116846

Ref.Sonepar

1228940

EAN

8499217805584

Anchura:

50 mm

Material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

55 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La cinta eléctrica de fibra de vidrio 3M™ 27 es una cinta de fibra de vidrio de 0,18 mm (7 mil) con adhesivo de caucho termoendurecible sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión. La 3M™ cinta de fibra de vidrio 27 es resistente al desgarro de los bordes, adaptable y resistente a la abrasión. Para el uso como recubrimiento de bobinados, anclaje, bandas y núcleo, aislamiento cruzado y entre capas. Esta cinta se utiliza para el aislamiento térmico controles, cables de motores e interruptores en calderas y hornos. Homologada según UL. Imprimible.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS