3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 40 Cinta antiestática de poliéster - Adhesivo polimérico conductor - 25mm x 66m Transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 25 mm
Material - Poliéster
Color - Incoloro
Transparente - sí
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100033533
Ref.Sonepar
1228894
EAN
00076308622800
Anchura:
25 mm
Material:
Poliéster
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
66 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.056 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


