3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 45 Cinta Reforzada de Filamentos, transparente, 19mm x 20m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19.05 mm
Material - Otros
Color - Incoloro
Transparente - sí
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100119568
Ref.Sonepar
1228919
EAN
04046719776702
Anchura:
19.05 mm
Material:
Otros
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
20 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


