3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ 54 Cinta de poliéster hasta 130º transparente - adhesivo de caucho - 572mm x 66m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 571.5 mm
Material - Poliéster
Color - Incoloro
Transparente - sí
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000057484
Ref.Sonepar
1228890
EAN
00054007273998
Anchura:
571.5 mm
Material:
Poliéster
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
66 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
130...130 °C
Grosor:
0.064 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


